Referenties
Piab:3150117
Rubix:A0080561
Fabrikant:3150117



Documenten
Productdetails : PIAB ZUIGNAP U10 TWO 11 3150117
Universele/vlakke zuignap in chloropreen voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
Geschikt voor objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken. Ook te gebruiken voor concaaf gevormde objecten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | chloropreen (cr) |
| Diameter | 10 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab zuignap u10 two 11 3150117 |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,97 excl. BTW
/ stuk
€ 6,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen