Referenties
Piab:0101373
Rubix:A0816955
Fabrikant:0101373



Documenten
Productdetails : PIAB S.U20CR50.MM5F.00 0101373
Universele/vlakke zuignap in chloropreen voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
Geschikt voor objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken. Ook te gebruiken voor concaaf gevormde objecten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | chloropreen (cr) |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | plat |
| Type | zuignap u20 chloropreen, m5 binnendraad (s.u20cr50.mm5f.00) (0101373) |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,47 excl. BTW
/ stuk
€ 24,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen