Referenties
Piab:0101376
Rubix:A0812137
Fabrikant:0101376



Documenten
Productdetails : PIAB S.U20CR50.G18MMM5F.00 0101376
Universele/vlakke zuignap in chloropreen voor het hanteren van objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken.
Sterke punten
Geschikt voor objecten met vlakke of licht gebogen oppervlakken. Ook te gebruiken voor concaaf gevormde objecten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | chlooropreen (cr) |
| Diameter | 20 mm |
| Vorm | rond |
| Type | piab s.u20cr50.g18mmm5f.00 0101376 |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,47 excl. BTW
/ stuk
€ 24,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen