Referenties
Metabo:631362000
Rubix:A0216600
Fabrikant:631362000
EAN:4007430426130

Productdetails : METABO ZUIGSLANG 3.5 M - 35 MM 631362000
Flexibel en eenvoudig verlengbaar: afzuigslang kan zonder extra verbindingsstuk met een tweede verbonden worden, Met draaikoppeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3,5 m |
| Type | zuigslang |
| Model | 631362000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,75 excl. BTW
/ stuk
€ 104,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden