FESTO LINEAIRE ZWAAI-EENHEID DSL-25-25-270-P-A-S20-B 556465

Zwaai-eenheid DSL-16

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DSL-25-25-270-P-A-S20-B
Rubix:05112656
Fabrikant:556465
EAN:4052568200671
FESTO LINEAIRE ZWAAI-EENHEID DSL-25-25-270-P-A-S20-B 556465

Technische samenvatting

Typedraaibare aandrijfeenheid
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LINEAIRE ZWAAI-EENHEID DSL-25-25-270-P-A-S20-B 556465


Lineaire zwaai-eenheid DSL-16-25-270-CC-A-S2-B voor positiedetectie. De draaibeweging en de lineaire beweging kunt u onafhankelijk aansturen. Draaibeweging traploos instelbaar van 0° tot 270°. Dempingshoek=15 deg, Instelbereik zwaaihoek=0 - 246 deg, Slag=25 mm, Zuigerdiameter=16 mm, Zwaaihoek=0 - 246 deg

Sterke punten

  • Rotary and linear motion can be controlled individually or simultaneously
  • High repetition accuracy
  • With plain or recirculating ball bearing guide
  • Through piston rod

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1722,2 g
Typedraaibare aandrijfeenheid
Slag van de Cilinder25 mm
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 1.037,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1.255,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen