FESTOZWAAI-EENHEID DSL-25-80-270-CC-A-S2-KF-B 556673
Zwaai-eenheid DSL-16
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSL-25-80-270-CC-A-S2-KF-B
Rubix:05112702
Fabrikant:556673
EAN:4052568201869

Documenten
Productdetails : FESTOZWAAI-EENHEID DSL-25-80-270-CC-A-S2-KF-B 556673
Lineaire zwaai-eenheid DSL-16-25-270-CC-A-S2-B voor positiedetectie. De draaibeweging en de lineaire beweging kunt u onafhankelijk aansturen. Draaibeweging traploos instelbaar van 0° tot 270°. Dempingshoek=15 deg, Instelbereik zwaaihoek=0 - 246 deg, Slag=25 mm, Zuigerdiameter=16 mm, Zwaaihoek=0 - 246 deg
Sterke punten
- Rotary and linear motion can be controlled individually or simultaneously
- High repetition accuracy
- With plain or recirculating ball bearing guide
- Through piston rod
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2430 g |
| Type | draaibare aandrijfeenheid |
| Slag van de Cilinder | 80 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.840,57 excl. BTW
/ stuk
€ 2.227,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen