FESTOZWAAI-EENHEID DSL-40-40-270-CC-A-S2-KF-B 556733
Zwaai-eenheid DSL-16
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSL-40-40-270-CC-A-S2-KF-B
Rubix:05112862
Fabrikant:556733
EAN:4052568202187

Documenten
Productdetails : FESTOZWAAI-EENHEID DSL-40-40-270-CC-A-S2-KF-B 556733
Lineaire zwaai-eenheid DSL-16-25-270-CC-A-S2-B voor positiedetectie. De draaibeweging en de lineaire beweging kunt u onafhankelijk aansturen. Draaibeweging traploos instelbaar van 0° tot 270°. Dempingshoek=15 deg, Instelbereik zwaaihoek=0 - 246 deg, Slag=25 mm, Zuigerdiameter=16 mm, Zwaaihoek=0 - 246 deg
Sterke punten
- Rotary and linear motion can be controlled individually or simultaneously
- High repetition accuracy
- With plain or recirculating ball bearing guide
- Through piston rod
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6590 g |
| Type | draaibare aandrijfeenheid |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.427,06 excl. BTW
/ stuk
€ 2.936,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen