FESTO ZWENKAANDRIJVING DSMI-25-270-A-B 561690
Zwaaiaandrijving DSMI
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DSMI-25-270-A-B
Rubix:05122132
Fabrikant:561690
EAN:4052568208851

Documenten
Productdetails : FESTO ZWENKAANDRIJVING DSMI-25-270-A-B 561690
Zwaaiaandrijving DSMI-25-270-A-B met ingebouwd wegmeetsysteem. Optionele eindpositiedetectie via naderingsschakelaars van het type SME/SMT-10F-...-KL. Instelbereik zwaaihoek=0 - 270 deg, Slagreductie in de eindposities=5 °, kleinste positioneerslag=(* 5° bij het positioneren, * 15° bij Soft Stop), Zuigerdiameter=25 mm, Zwaaihoek=0 - 272 deg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1371,2 g |
| Type | roterende actuator |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 65 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes