Referenties
Festo:SNCB-100-R3
Rubix:05096621
Fabrikant:176949
EAN:4052568075460

Documenten
Productdetails : FESTO ZWENKFLENS SNCB-100-R3 176949
Zwaaiflens SNCB-100-R3 Grootte=100, Volgens norm=ISO 15552, Varianten=betere corrosiebescherming, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=3, Omgevingstemperatuur=-40 - 90 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 128x68x126 mm |
| Logistiek gewicht | 1060 g |
| Type | draaibare flens |
| Aansluiting 1 | 100 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,45 excl. BTW
/ stuk
€ 84,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen