Referenties
Festo:SNCS-80
Rubix:05107575
Fabrikant:174401
EAN:4052568004866

Documenten
Productdetails : FESTO ZWENKFLENS SNCS-80 174401
Zwaaiflens SNCS-80 Grootte=80, Gebaseerd op norm=ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 150 °C, Productgewicht=557 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 107x65x93 mm |
| Logistiek gewicht | 608 g |
| Type | zwenkflens |
| Aansluiting 1 | 80 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,15 excl. BTW
/ stuk
€ 111,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden