SMC ZUIGNAP ZPX125HN-B01-B12

Zwaar gebruik - ZPX(40-125)H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZPX125HN-B01-B12
Rubix:A0728232
Fabrikant:ZPX125HN-B01-B12
EAN:3618035278973
SMC ZUIGNAP ZPX125HN-B01-B12

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter125 mm
Vormplat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZPX125HN-B01-B12


Voor de adsorptie van algemene werkstukken

Sterke punten

Padmaten: Ø 40 - Ø 125 mmVormen: plat type met ribbenMaterialen: EPR, fluoro-rubber, NBR, siliconenrubber, urethaanrubberOpties: vrouwelijke schroefdraad zijdelingse vacuüminlaat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr
Diameter125 mm
Vormplat
Typevacuümvoet
31,13 excl. BTW
/ stuk
37,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen