SMC ZUIGNAP ZP3E-T32BMNJB10

Zwaar uitgevoerd met buffer – ZP3E-T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:ZP3E-T32BMNJB10
Rubix:A0727029
Fabrikant:ZP3E-T32BMNJB10
SMC ZUIGNAP ZP3E-T32BMNJB10

Technische samenvatting

Materiaalnbr
Diameter32 mm
Vormbalg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGNAP ZP3E-T32BMNJB10


Te gebruiken wanneer er geen ruimte is om een buffer te installeren of wanneer het adsorptieoppervlak schuin is

Sterke punten

Padmaten: Ø 32 tot Ø 125 mm Vormen: Balgtype met ribben en groef Materialen: NBR, siliconenrubber, urethaanrubber, FKM, markeringsvrij NBR Opties: Vrouwelijke schroefdraadbuffer verticale vacuüminlaat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalnbr
Diameter32 mm
Vormbalg
Typevacuümvoet
53,45 excl. BTW
/ stuk
64,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen