BLICKLE ZWAARLAST AANDRIJFWIEL GBN 252/40H7 - 754353
Zwaarlast aandrijfwiel, met spiebaan, met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane®, met gietijzeren velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:GBN 252/40H7
Rubix:A0932786
Fabrikant:754353
EAN:4047526113209




Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1800 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 80 mm |
Productdetails : BLICKLE ZWAARLAST AANDRIJFWIEL GBN 252/40H7 - 754353
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane®, hardheid 92 Shore A
- zeer lage rolweerstand
- hoge dynamische belastbaarheid
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur bruin, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- robuust gietijzer
- asgat met passing en spiebaan conform DIN 6885
- gelakt, kleur zilver
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
- Duidelijk hogere draagvermogens mogelijk voor toepassingen zonder obstakels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11220 g |
| Laadcapaciteit | 1800 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 80 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | spiebaan |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| 80 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,57 excl. BTW
/ stuk
€ 430,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen