BLICKLE BLICKLE ZWENKWIEL REM + BOUT LKR-ALTH 80K-FI-GS16X30
Zwenkwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Blickle:LKR-ALTH 80K-FI-GS16X30
Rubix:A0597302
Fabrikant:LKR-ALTH 80K-FI-GS16X30

Documenten
Productdetails : BLICKLE BLICKLE ZWENKWIEL REM + BOUT LKR-ALTH 80K-FI-GS16X30
Geperste stalen zwenkwielen, zware uitvoering, met boutgat, wiel met Blickle Extrathane® polyurethaanloopvlak
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Serie | lkr-alth |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
