BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK - ALBS 100/15K

Zwaarlast-flenswiel, met elastisch massief rubber band , met gietijzeren velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:ALBS 100/15K
Rubix:31052303
Fabrikant:740783
EAN:4047526000820
BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK - ALBS 100/15K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit320 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK - ALBS 100/15K


Band:

  • hoogwaardig elastisch massief rubber in lichtloopkwaliteit, staaldraad versterkt, hardheid 65 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • lage rolweerstand
  • kleur zwart

Wielkern / velg:

  • robuust gietijzer
  • middendeel met asgat en schroefgaten
  • bevestigingsgaten conisch verzonken
  • gelakt, kleur antraciet

Verdere eigenschappen

  • montage door middel van kogelbouten en kogelmoeren conform DIN 74361
  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -30 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht440 g
Laadcapaciteit320 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurblauw
Shore-hardheid A75 Shore
40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 72,73 excl. BTW
/ stuk
€ 88,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

320 kg

Wieldiameter

Wielbreedte