Referenties
Colson:JRCN 2003 2100
Rubix:31044026
EAN:8717349088904

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JRCN 2003 2100
middel zwenkvork van verzinkt en geel gepassiveerd plaatstaal - wiel van gietijzer en rollager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel zwenkvork van verzinkt en geel gepassiveerd plaatstaal
• wiel van gietijzer en rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van gietijzer en rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Laadcapaciteit | 600 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 51 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,26 excl. BTW
/ stuk
€ 114,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen