BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF LRA-TPA 75G-FI-ELS-E03
Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubber band
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LRA-TPA 75G-FI-ELS-E03
Rubix:31050870
Fabrikant:737573
EAN:4047526042394

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNSTSTOF LRA-TPA 75G-FI-ELS-E03
Band:
- superelastisch massief rubber, staaldraad versterkt, hardheid 70 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- kleur zwart
- wiel-Ø 250–306 mm: 2-componenten band, zeer elastisch, slijtvast loopvlak
- wiel-Ø 405–525 mm: 3-componenten band, zeer elastische tussenlaag, slijtvast loopvlak
- zwaar plaatstaal, geperst
- geschroefd, met gelaste stalen naafbus of versterkte velgenuitvoering
- galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
- bedrijfszeker, onderhoudsvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 398 g |
| Laadcapaciteit | 50 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| 101 mm | |
| 25 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,25 excl. BTW
/ stuk
€ 45,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
