BLICKLE APP. ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LPA- TPA 75K-FK
Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band Blickle EasyRoll , met polyamide velg, niet-strepend blauw
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LPA-TPA 75KF
Rubix:31050090
Fabrikant:356394

Productdetails : BLICKLE APP. ZWENKWIEL BEV.PLAAT - LPA- TPA 75K-FK
Band:
- hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A
- zeer hoog rijcomfort
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- lage rolweerstand
- kleur blauw, niet-strepend
- op de wielkern / velg gevulkaniseerd
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast
- kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 314 g |
| Laadcapaciteit | 75 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 25 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Lagertype | kogellager (c) |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 85 Shore |
| Lengte plaat | 60 mm |
| 100 mm | |
| 25 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 87169090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,39 excl. BTW
/ stuk
€ 21,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
75 kg