Referenties
Colson:GEGOTEN POLYBAND 92SH.A WHAU 1252 6150
Rubix:A0254078
Fabrikant:WHAU 1252 6150
EAN:8717349099863

Documenten
Productdetails : COLSON WIEL GEGOTEN POLYBAND 92SH.A WHAU 1252 6150
Aluminiumwielen met opgelijmde polyurethaanband (Shore A 92), met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbusjes met buitendiameter 15/20/25 mm en binnendiameter 8/10/12 mm. Bedrijfstemperaturen van -20°C tot + 80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 38 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | whau |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | geel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,23 excl. BTW
/ stuk
€ 19,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen