BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- POTH 125R-FI

Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubberen band 'Blickle EasyRoll ', met polyamide velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:L-POTH 125R-FI
Rubix:31053925
Fabrikant:1669
EAN:4047526001667
BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- POTH 125R-FI

Technische samenvatting

Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MID.ZW. UITV. BEV.PLAAT - L- POTH 125R-FI


Band:

  • hoogwaardig elastisch massief rubber "Blickle EasyRoll" in lichtloopkwaliteit, hardheid 65 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • lage rolweerstand
  • kleur zwart
  • op de velg gevulkaniseerd, artikelnr. ...-Z: staaldraad versterkt en geperst

Wielkern / velg:

  • dik plaatstaal, met stalen naafbus, drievoudig gelast
  • ongevoelig voor vuil, stoten en slagen
  • gelakt, kleur antraciet
  • wiel-Ø 80–125 mm van hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1040 g
Laadcapaciteit250 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertyperollager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A94 Shore
Lengte plaat100 mm
150 mm
40 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 71,99 excl. BTW
/ stuk
€ 87,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte