BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK - ALBS 180/20K
Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Besthane® Soft, met aluminiumvelg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:ALBS 180/20K
Rubix:31052308
Fabrikant:752955
EAN:4047526111526



Productdetails : BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK - ALBS 180/20K
Loopvlak:
- hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane® Soft, hardheid 75 Shore A
- zeer hoog rijcomfort dankzij bijzonder dik, elastisch loopvlak
- zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
- zeer lage rolweerstand
- hoge dynamische belastbaarheid
- zeer slijtvast
- hoge scheur- en snijbestendigheid
- kleur blauw, niet-strepend, geen
contactverkleuring - zeer goede chemische verbinding met de velg
- gietaluminium
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 670 kg |
| Wieldiameter | 180 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,72 excl. BTW
/ stuk
€ 189,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
