BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK ALU VELG - ALTH 180/20K

Zwaarlastwiel, met polyurethaan loopvlak Blickle Extrathane®, met gietijzeren velg

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:ALTH 180/20K
Rubix:31052269
Fabrikant:282400
EAN:4047526282400
BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK  ALU VELG - ALTH 180/20K

Technische samenvatting

Laadcapaciteit700 kg
Wieldiameter180 mm
Wielbreedte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE WIEL POLY. LOOPVLAK ALU VELG - ALTH 180/20K


Loopvlak:

  • hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Extrathane®, hardheid 92 Shore A
  • lage rolweerstand
  • zeer slijtvast
  • hoge scheur- en snijbestendigheid
  • kleur lichtbruin, niet-strepend, geen
    contactverkleuring
  • zeer goede chemische verbinding met de velg

Wielkern / velg:

  • robuust gietijzer
  • vanaf wiel-Ø 150 mm met smeernippel
  • gelakt, kleur zilver

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +90 °C, lager draagvermogen bij meer dan +40 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1277 g
Laadcapaciteit700 kg
Wieldiameter180 mm
Wielbreedte50 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurbruin
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 111,76 excl. BTW
/ stuk
€ 135,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

700 kg

Wieldiameter

180 mm

Wielbreedte