Referenties
Blickle:SPO 250/30K
Rubix:31052238
Fabrikant:56457
EAN:4047526056452


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 2000 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 65 mm |
Productdetails : BLICKLE POLYAMIDE ZWAARLASTWIEL - SPO 250/30K
Wielen:
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast, hardheid 70 Shore D
- zeer robuuste, zware uitvoering
- lage rol- en zwenkweerstand
- lichte loop op gladde vloer
- zeer slijtvast
- kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -25 °C tot +80 °C, lager draagvermogen boven +35 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2700 g |
| Laadcapaciteit | 2000 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 65 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| 65 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,92 excl. BTW
/ stuk
€ 344,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Laadcapaciteit
2000 kg
Wieldiameter
250 mm