BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNST. LRA-TPA 100G-FI-ELS-E07

Zwaarlastwiel, met elastisch massief rubber band

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LRA-TPA 100G-FI-ELS-E07
Rubix:31050706
Fabrikant:751088
EAN:4047526042141
BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNST. LRA-TPA 100G-FI-ELS-E07

Technische samenvatting

Laadcapaciteit60 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL KUNST. LRA-TPA 100G-FI-ELS-E07


Band:

  • superelastisch massief rubber, staaldraad versterkt, hardheid 70 Shore A
  • zeer hoog rijcomfort
  • zeer vloerbesparend, geluidsarm rollend
  • kleur zwart
  • wiel-Ø 250–306 mm: 2-componenten band, zeer elastisch, slijtvast loopvlak
  • wiel-Ø 405–525 mm: 3-componenten band, zeer elastische tussenlaag, slijtvast loopvlak

Velg:

  • zwaar plaatstaal, geperst
  • geschroefd, met gelaste stalen naafbus of versterkte velgenuitvoering
  • galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij

Verdere eigenschappen

  • chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +80 °C, kortlopend tot +100 °C, lager draagvermogen bij meer dan +60 °C
  • bedrijfszeker, onderhoudsvrij

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Laadcapaciteit60 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte25 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A85 Shore
124 mm
25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
43,33 excl. BTW
/ stuk
52,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte