Referenties
Colson:JSPM 1002 6151/B
Rubix:31044206
EAN:8717349090235

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JSPM 1002 6151/B
Zwenkwiel voor intensief gebruik. Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager. Wiel met polyamide kern en dubbel kogellager. Band van zwarte rubber (85° Shore A). Gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C. Materiaal loopvlak/bandage: Zwarte rubber band (85º Shore A). Materiaal wiel: Polyamide. Materiaal vork: Verzinkt plaatstaal. Type lager: kogellager. Type vork: zwenkvork.
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager
• wiel met polyamide kern en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,3 g |
| Laadcapaciteit | 80 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,82 excl. BTW
/ stuk
€ 61,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen