Referenties
Blickle:LH-ALB 101K-1
Rubix:A0561469
Fabrikant:917965
EAN:4047526348328


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
Documenten
Productdetails : BLICKLE ZWAARLAST-ZWENKWIEL LH-ALB 101K-1
Geperst stalen zwenkwiel, zwaar uitgevoerd, met bovenplaatbevestiging, zwaar wiel met Blickle Besthane polyurethaanlooplaag en aluminium wielcentrum
Sterke punten
•Sterk geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en bovenplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Centrale kingpin met boutverbinding en borging, extreem sterk
Buitengewoon schok- en stootbestendig door vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Looplaag: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: Gietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Met zwaar belastbaar wielcentrum, versterkte uitvoering
Zware vork en bovenplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Centrale kingpin met boutverbinding en borging, extreem sterk
Buitengewoon schok- en stootbestendig door vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Looplaag: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: Gietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Met zwaar belastbaar wielcentrum, versterkte uitvoering
Toepassingen
•Sterk geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en bovenplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Centrale kingpin met boutverbinding en borging, extreem sterk
Buitengewoon schok- en stootbestendig door vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Looplaag: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: Gietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Met zwaar belastbaar wielcentrum, versterkte uitvoering
Zware vork en bovenplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Centrale kingpin met boutverbinding en borging, extreem sterk
Buitengewoon schok- en stootbestendig door vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Looplaag: Hoogwaardig polyurethaanelastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: Gietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Met zwaar belastbaar wielcentrum, versterkte uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 1000 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wieltype | zwenkend |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Serie | lh-alb |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Lengte plaat | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,29 excl. BTW
/ stuk
€ 198,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen