Referenties
Blickle:LH-ALB 125K-3
Rubix:A0606612
Fabrikant:LH-ALB 125K-3
EAN:4047526272081


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1375 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
Documenten
Productdetails : BLICKLE SHEET STEEL SWIVEL WHEEL LH-ALB 125K-3
Geperst stalen zwenkwiel, zware uitvoering, met bovenplaatbevestiging, zwaar belastbaar wiel, met Blickle Besthane polyurethaanlooplaag, met aluminium wielcentrum
Sterke punten
•Sterk geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en bovenplaat
Dubbel kogelager in de zwenkkop
Gemonteerde en beveiligde centrale draagpen met boutverbinding, extreem sterk
Bijzonder schok- en slagvast door vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, laat geen strepen achter, veroorzaakt geen vlekken
Wielcentrum: Gegoten aluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Zware vork en bovenplaat
Dubbel kogelager in de zwenkkop
Gemonteerde en beveiligde centrale draagpen met boutverbinding, extreem sterk
Bijzonder schok- en slagvast door vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, laat geen strepen achter, veroorzaakt geen vlekken
Wielcentrum: Gegoten aluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Toepassingen
•Sterk geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en bovenplaat
Dubbel kogelager in de zwenkkop
Gemonteerde en beveiligde centrale draagpen met boutverbinding, extreem sterk
Bijzonder schok- en slagvast door vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, laat geen strepen achter, veroorzaakt geen vlekken
Wielcentrum: Gegoten aluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Zware vork en bovenplaat
Dubbel kogelager in de zwenkkop
Gemonteerde en beveiligde centrale draagpen met boutverbinding, extreem sterk
Bijzonder schok- en slagvast door vier speciaal gevormde, geharde lagerzittingen
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, laat geen strepen achter, veroorzaakt geen vlekken
Wielcentrum: Gegoten aluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 1375 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Serie | lh-alb |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Lengte plaat | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,10 excl. BTW
/ stuk
€ 213,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen