BLICKLE ZWENKWIEL ZW.LAST UITV. BEV.PLAAT - LH-ALB 150K-FI
Zwenkwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Blickle:LH-ALB 150K-FI
Rubix:A0724098
Fabrikant:917980
EAN:4047526348571


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1625 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
Documenten
Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL ZW.LAST UITV. BEV.PLAAT - LH-ALB 150K-FI
Zwenkwiel van geperst staal, zwaar uitgevoerde constructie, met topplaat, met remsysteem 'stop-fix', zwaar wiel, met loopvlak van Blickle Besthane polyurethaan, met aluminium wielcentrum
Sterke punten
•Sterk geperst staal, verzinkt, blauwgepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en topplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Centrale kingpin met boutverbinding en beveiligd, extreem sterk
Bijzonder bestand tegen schokken en impact door vier speciaal gevormde, geharde lagerzetels
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-markerend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: spuitgietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Zware vork en topplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Centrale kingpin met boutverbinding en beveiligd, extreem sterk
Bijzonder bestand tegen schokken en impact door vier speciaal gevormde, geharde lagerzetels
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-markerend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: spuitgietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Toepassingen
•Sterk geperst staal, verzinkt, blauwgepassiveerd, Cr6-vrij
Zware vork en topplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Centrale kingpin met boutverbinding en beveiligd, extreem sterk
Bijzonder bestand tegen schokken en impact door vier speciaal gevormde, geharde lagerzetels
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-markerend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: spuitgietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Zware vork en topplaat
Dubbel kogellager in de zwenkkop
Centrale kingpin met boutverbinding en beveiligd, extreem sterk
Bijzonder bestand tegen schokken en impact door vier speciaal gevormde, geharde lagerzetels
Loopvlak: Hoogwaardig polyurethaan-elastomeer Blickle Besthane, hardheid 92 Shore A, kleur bruin, niet-markerend, niet-vlekkerend
Wielcentrum: spuitgietaluminium, kleur zilvergrijs
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 1625 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Serie | lh-alb |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | bruin |
| Lengte plaat | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,91 excl. BTW
/ stuk
€ 329,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen