COLSON BOKWIEL FPSG 1251 2000

FPSG

Zie technische informatie

Referenties

Colson:FPSG 1251 2000
Rubix:31042058
EAN:8717349077090
COLSON BOKWIEL FPSG 1251 2000

Technische samenvatting

Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte37,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON BOKWIEL FPSG 1251 2000


bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met plaatstalen kern, draadvangkap en rollager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met plaatstalen kern, draadvangkap en rollager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Lichte belasting (50 - 250 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,1 g
Laadcapaciteit120 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte37,5 mm
Wiel-/velgmateriaalstaal
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Lagertyperollager
12,74 excl. BTW
/ stuk
15,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte