Referenties
Blickle:LKPA-POES 127KF-FI-SG
Rubix:A0707069
Fabrikant:LKPA-POES 127KF-FI-SG
EAN:4047526350260

Documenten
Productdetails : BLICKLE APPARATENZWENKWIEL LKPA-POES 127KF-FI-SG
Licht belastbaar zwenkwiel, met bovenplaatmontage, met remsysteem 'stop-fix', wiel met zachte rubberband 'Blickle SoftMotion', met nylon wielcentrum, niet-aftekenend, grijs, met synthetische draadkap, groot
Sterke punten
•Geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Dubbelkogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen
Minimale speling in de zwenkkop, soepele loopkarakteristiek en verlengde levensduur door het speciale dynamische Blickle klinkproces
Banden: hoogwaardige elastische massieve rubberband "Blickle SoftMotion", hardheid 55 Shore A, kleur grijs, niet-aftekenend
Wielcentrum: hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur zwart
Met synthetische draadkap, groot
hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, behalve oliën
Dubbelkogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen
Minimale speling in de zwenkkop, soepele loopkarakteristiek en verlengde levensduur door het speciale dynamische Blickle klinkproces
Banden: hoogwaardige elastische massieve rubberband "Blickle SoftMotion", hardheid 55 Shore A, kleur grijs, niet-aftekenend
Wielcentrum: hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur zwart
Met synthetische draadkap, groot
hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, behalve oliën
Toepassingen
•Geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Dubbelkogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen
Minimale speling in de zwenkkop, soepele loopkarakteristiek en verlengde levensduur door het speciale dynamische Blickle klinkproces
Banden: hoogwaardige elastische massieve rubberband "Blickle SoftMotion", hardheid 55 Shore A, kleur grijs, niet-aftekenend
Wielcentrum: hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur zwart
Met synthetische draadkap, groot
hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, behalve oliën
Dubbelkogellager in de zwenkkop
Sterke centrale pen
Minimale speling in de zwenkkop, soepele loopkarakteristiek en verlengde levensduur door het speciale dynamische Blickle klinkproces
Banden: hoogwaardige elastische massieve rubberband "Blickle SoftMotion", hardheid 55 Shore A, kleur grijs, niet-aftekenend
Wielcentrum: hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur zwart
Met synthetische draadkap, groot
hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, behalve oliën
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | zwenkend |
| Wiel-/velgmateriaal | nylon |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | lkpa-poes |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Lengte plaat | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,43 excl. BTW
/ stuk
€ 81,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
