Referenties
Blickle:M.REM LK-POTHS 125KA-3-ST
Rubix:A0664879
Fabrikant:936404
EAN:4047526388010

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL M.REM LK-POTHS 125KA-3-ST
Geperst stalen zwenkwiel, zware uitvoering, met remsysteem 'stop-top', wiel met zachte looplaag van thermoplastisch polyurethaan, met zware nylon wielkern, met kleine synthetische draadbescherming
Sterke punten
•Sterk geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Dubbelkogellager in de zwenkkop
Sterke centrale draaispil (vanaf wiel 125x50 mm)
Afdichting van de zwenkkop
Minimale speling in de zwenkkop, soepele loopkarakteristiek en verlengde levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-klinkproces
Loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 80 Shore A, kleur blauw, niet-markerend, niet vlekkerend
Wielkern: hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur natuurwit
Met kleine synthetische draadbescherming
Zeer hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Dubbelkogellager in de zwenkkop
Sterke centrale draaispil (vanaf wiel 125x50 mm)
Afdichting van de zwenkkop
Minimale speling in de zwenkkop, soepele loopkarakteristiek en verlengde levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-klinkproces
Loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 80 Shore A, kleur blauw, niet-markerend, niet vlekkerend
Wielkern: hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur natuurwit
Met kleine synthetische draadbescherming
Zeer hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Toepassingen
•Sterk geperst staal, verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
Dubbelkogellager in de zwenkkop
Sterke centrale draaispil (vanaf wiel 125x50 mm)
Afdichting van de zwenkkop
Minimale speling in de zwenkkop, soepele loopkarakteristiek en verlengde levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-klinkproces
Loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 80 Shore A, kleur blauw, niet-markerend, niet vlekkerend
Wielkern: hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur natuurwit
Met kleine synthetische draadbescherming
Zeer hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Dubbelkogellager in de zwenkkop
Sterke centrale draaispil (vanaf wiel 125x50 mm)
Afdichting van de zwenkkop
Minimale speling in de zwenkkop, soepele loopkarakteristiek en verlengde levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-klinkproces
Loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 80 Shore A, kleur blauw, niet-markerend, niet vlekkerend
Wielkern: hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur natuurwit
Met kleine synthetische draadbescherming
Zeer hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 690 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | nylon |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Serie | lk-poths |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Lengte plaat | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,85 excl. BTW
/ stuk
€ 124,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
