BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-POTH 100R
Plaatstalen zwenkwiel, met boutgat Wiel van polypropyleen, met naafbescherming van staal
Zie technische informatieReferenties
Blickle:B-POTH 100R
Rubix:31053071
Fabrikant:44594
EAN:4047526044596

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL MIDDELZWAAR - B-POTH 100R
Behuizing: serie LER
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- stabiele centrale bout
- minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces
Wielen: serie PPN
- hoogwaardig polypropyleen, slagvast, hardheid 60 Shore D, kleur wit
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | rollager |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Shore-hardheid A | 94 Shore |
| Lengte plaat | 100 mm |
| 125 mm | |
| 35 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,29 excl. BTW
/ stuk
€ 47,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
