COLSON ZWENKWIEL BLAUW RUBBERBAND 65SH.A JTPR 1002 5100
Zwenkwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Colson:BLAUW RUBBERBAND 65SH.A JTPR 1002 5100
Rubix:A0254087
Fabrikant:JTPR 1002 5100
EAN:8717349114764

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BLAUW RUBBERBAND 65SH.A JTPR 1002 5100
Donkergrijs polypropyleenwiel met een blauwe elastische rubberen band (Performs, Shore A 65-70) met één diepgroefkogellager
Sterke punten
•Zwenkgaffel van diepgetekend, verzinkt staal. Zwenklager met dubbele kogellagerbanen en afdichtingsring, extra robuust
Plaat (4 mm) en vorkpoten (3,5 mm) voor nog hogere draagcapaciteit
Plaat (4 mm) en vorkpoten (3,5 mm) voor nog hogere draagcapaciteit
Toepassingen
•Zwenkgaffel van diepgetekend, verzinkt staal. Zwenklager met dubbele kogellagerbanen en afdichtingsring, extra robuust
Plaat (4 mm) en vorkpoten (3,5 mm) voor nog hogere draagcapaciteit
Plaat (4 mm) en vorkpoten (3,5 mm) voor nog hogere draagcapaciteit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | jtpr |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Lengte plaat | 86 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,93 excl. BTW
/ stuk
€ 19,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen