COLSON ZWENKWIEL BOUTGAT BLAUW 80X35MM DIAM. BOUT 12MM
Zwenkwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Colson:BOUTGAT BLAUW 80X35MM DIAM. BOUT 12MM
Rubix:A0635054
Fabrikant:JPPU 0805 7000 BLUE

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BOUTGAT BLAUW 80X35MM DIAM. BOUT 12MM
Sterke punten
•Zwenkvork van diepgetrokken, zinkgecoat staal
Zwenklager met dubbele kogelbaan en afdichtingsring (met uitzondering van de bevestigingsplaat met boutgaten)
Zwenklager met dubbele kogelbaan en afdichtingsring (met uitzondering van de bevestigingsplaat met boutgaten)
Toepassingen
•Zwenkvork van diepgetrokken, zinkgecoat staal
Zwenklager met dubbele kogelbaan en afdichtingsring (met uitzondering van de bevestigingsplaat met boutgaten)
Zwenklager met dubbele kogelbaan en afdichtingsring (met uitzondering van de bevestigingsplaat met boutgaten)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | jppu |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,31 excl. BTW
/ stuk
€ 22,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen