COLSON ZWENKWIEL CENTR. GAT RVS POLY BAND JXPU 1005 7000
Zwenkwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Colson:CENTR. GAT RVS POLY BAND JXPU 1005 7000
Rubix:A0253987
Fabrikant:JXPU 1005 7000
EAN:8717349123353

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL CENTR. GAT RVS POLY BAND JXPU 1005 7000
Sterke punten
•Zwenkvork van diepgetrokken roestvrij staal
Zwenklager met dubbele kogellagers
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met een diepgroef kogellager van roestvrij staal
Zwenklager met dubbele kogellagers
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met een diepgroef kogellager van roestvrij staal
Toepassingen
•Zwenkvork van diepgetrokken roestvrij staal
Zwenklager met dubbele kogellagers
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met een diepgroef kogellager van roestvrij staal
Zwenklager met dubbele kogellagers
Polyamidewiel met polyurethaanband
(Shore A 96) met een diepgroef kogellager van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wieltype | zwenkend |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | jxpu |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,82 excl. BTW
/ stuk
€ 43,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen