COLSON ZWENKWIEL REM GRIJS RUBBER 65SH.A BPPE 1603 5100
Zwenkwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Colson:REM GRIJS RUBBER 65SH.A BPPE 1603 5100
Rubix:A0254062
Fabrikant:BPPE 1603 5100
EAN:8717349125562

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL REM GRIJS RUBBER 65SH.A BPPE 1603 5100
Sterke punten
•Draaivork van diepgetrokken zinkgecoat staal
Draailager met dubbele kogellagerbaan en afdichtingsring (exclusief de bevestigingsplaat met boutgaten) met totale vergrendeling
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze rubberband
(Ecoforma, Shore A 65 – 70)
Draailager met dubbele kogellagerbaan en afdichtingsring (exclusief de bevestigingsplaat met boutgaten) met totale vergrendeling
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze rubberband
(Ecoforma, Shore A 65 – 70)
Toepassingen
•Draaivork van diepgetrokken zinkgecoat staal
Draailager met dubbele kogellagerbaan en afdichtingsring (exclusief de bevestigingsplaat met boutgaten) met totale vergrendeling
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze rubberband
(Ecoforma, Shore A 65 – 70)
Draailager met dubbele kogellagerbaan en afdichtingsring (exclusief de bevestigingsplaat met boutgaten) met totale vergrendeling
Donkergrijs polypropyleenwiel met grijze rubberband
(Ecoforma, Shore A 65 – 70)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 200 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Wieltype | zwenkbaar |
| Wiel-/velgmateriaal | polyurethaan |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | bppe |
| Loopvlak- / bandkleur | grijs |
| Lengte plaat | 110 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,86 excl. BTW
/ stuk
€ 34,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen