Referenties
Ewellix:BUF16
Rubix:03096608
Fabrikant:BUF16




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 68 mm |
Documenten
Productdetails : EWELLIX BUF 16 HUIS MET KOGELLAGER
Lagerblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 68 mm |
| Hoogte | 58 mm |
| Lengte | 86 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 393,43 excl. BTW
/ stuk
€ 476,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen