Referenties
Bosch:1600A002WF
Rubix:A0722496
EAN:3165140792424





Productdetails : BOSCH 1/1 INLAY GBH 18V-EC 1600A002WF
Deze hele inlay zorgt voor veilig en netjes opbergen van de GBH 18V-LI/-EC Professional, één oplader en twee accu's. Deze is compatibel met L-BOXX 136 van Bosch voor een optimale benutting van de ruimte.
1/1 inlay GBH 18V-EC
Sterke punten
•The GBH 18V-LI/-EC Professional can be stored safely and neatly in the full insert
Additionally offers space for a charger and two batteries
Compatible with the L-BOXX 136 for optimal space utilisation.
Additionally offers space for a charger and two batteries
Compatible with the L-BOXX 136 for optimal space utilisation.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 4 |
| Lengte | 75 mm |
| Hoogte | 312 mm |
| Breedte | 396 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,00 excl. BTW
/ stuk
€ 15,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
