GEDORE OPVULMODULE 1/3 LEEG - 1500 ED-70 S
Opvulmodule 1/3 leeg - 1500 ED-70 S
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 ED-70 S
Rubix:10016570
Fabrikant:1851462
EAN:4010886857786
Productdetails : GEDORE OPVULMODULE 1/3 LEEG - 1500 ED-70 S
• geschikt voor gereedschapwagen workster en 2005, werkbank 1504 XL en gereedschapkist 2430
• van plaatstaal
• afmetingen: B 152 x D 77 x H 40 mm
Metalen opvulmodule 1/3, leeg, 152x77x40 mm geschikt voor gereedschapwagen workster en 2005, werkbank 1504 XL en gereedschapkist 2430 van plaatstaal afmetingen: B 152 x D 77 x H 40 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 150 g |
| Lengte | 157 mm |
| Hoogte | 42 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,29 excl. BTW
/ stuk
€ 28,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden

