Referenties
Bosch:1600A002UU
Rubix:A0722462
EAN:3165140791984





Productdetails : BOSCH 1/1 INLAY GHO 40-82 C 1600A002UU
Deze hele inlay zorgt voor veilig en netjes opbergen van de GHO 40-82 C Professional. Deze is compatibel met L-BOXX 238 van Bosch voor een optimale benutting van de ruimte.
1/1 inlay GHO 40-82 C
Sterke punten
•The GHO 40-82 C Professional can be stored safely and neatly in the full insert
Compatible with the L-BOXX 238 for optimal space utilisation
Compatible with the L-BOXX 238 for optimal space utilisation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 7 |
| Lengte | 90 mm |
| Hoogte | 306 mm |
| Breedte | 396 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,00 excl. BTW
/ stuk
€ 15,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
