MILWAUKEE PACKOUT GROTE HAAK 4932480702
Milwaukee packout grote haak 4932480702
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:Packout Large Hook
Rubix:A0683547
Fabrikant:4932480702
EAN:4058546409876

Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT GROTE HAAK 4932480702
High strength steel hooks for storing even heavy tools and items. Hook coating protects hooks and stored items. Easy and fast access to all tools. Most secure and easy mounting with click & lock mechanism. Fully customise your shop according to your needs. Part of PACKOUT™ Shop Storage.
Milwaukee PACKOUT grote haak (4932480702) met stalen gecoate haak en click & lock montage. Voor veilig opbergen van ladders, kabels en slangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 1 |
| Lengte | 229 mm |
| Hoogte | 203 mm |
| Breedte | 152 mm |
| Materiaal | staal (gecoate haak) met antislip rubber beschermkap |
| Laadcapaciteit | 11,4 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 65,73 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 79,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen