ROEBUCK 7814341 DOPSLEUTEL 1/2 TORX T20
1//2" aandrijving Torx-bitsokkel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:7814341
Rubix:10523142

Documenten
Productdetails : ROEBUCK 7814341 DOPSLEUTEL 1/2 TORX T20
Dopsleutel vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal.
Bit S2-materiaal.
Voldoet aan DIN3120 en ISO 1174.
Bit S2-materiaal.
Voldoet aan DIN3120 en ISO 1174.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 60,5 mm |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t20 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
