MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 22MM 4932498832
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498832
Rubix:A0877989
Fabrikant:4932498832
EAN:4058546527013

Productdetails : MILWAUKEE DOP 1/2 12 KANTS - 22MM 4932498832
1/2″ aansluiting metrische standaard 12-kant dop – 22mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Diameter | 22 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 0,87 '' |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 8,90
€ 8,80 excl. BTW
/ stuk
€ 10,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
