Referenties
Stahlwille:01240014
Rubix:10126054
EAN:4018754000906




Technische samenvatting
| Aansluiting | kwadratowy adapter napędu 1/4' '' |
|---|---|
| Diameter | 18,8 mm |
| Lengte | 50 mm |
Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOP 40DL-14
Lang, metrische maten: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 19x19x51 mm |
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Aansluiting | kwadratowy adapter napędu 1/4' '' |
| Diameter | 18,8 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 57 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,53 excl. BTW
/ stuk
€ 21,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen