ACTION VERLENGSTUK 1" X 400MM DO7100-0-400
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO7100-0-400
Rubix:A0914141
Fabrikant:DO7100-0-400
EAN:8717981158058

Documenten
Productdetails : ACTION VERLENGSTUK 1" X 400MM DO7100-0-400
Verlengstuk 1" x 400mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1 '' |
| Lengte | 400 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,42 excl. BTW
/ stuk
€ 92,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
