Referenties
Bosch:1600A002WZ
Rubix:A0722508
EAN:3165140792592





Productdetails : BOSCH 1/2 INLAY AC GKS 12V 1600A002WZ
Deze halve inlay zorgt voor veilig en netjes opbergen van accessoires voor de GKS 12V-26 Professional en biedt plekjes voor één oplader en twee accu's tot 4,0 Ah evenals een trekgeleider. Door zijn vorm kan deze flexibel worden gebruikt met andere halve inlays in L-BOXX 102 van Bosch voor een optimale benutting van de ruimte.
1/2 inlay AC GKS 12V
Sterke punten
•Accessories for the GKS 12V-26 Professional can be stored safely and neatly in the half-insert
It offers space for a charger, two batteries up to 4.0 Ah, and a parallel guide
For optimal space utilisation: flexible use with other half-inserts in the Bosch L-BOXX 102
It offers space for a charger, two batteries up to 4.0 Ah, and a parallel guide
For optimal space utilisation: flexible use with other half-inserts in the Bosch L-BOXX 102
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 5 |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 201 mm |
| Breedte | 315 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,00 excl. BTW
/ stuk
€ 7,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
