Referenties
Facom:CKS.77A
Rubix:10101160
EAN:3148513415199



Productdetails : FACOM HAAK CKS.77A
De FACOM CKS.77A houder voor elektrisch gereedschap biedt een robuuste en praktische oplossing om een werkplaats of gereedschapswagen met geperforeerd paneel optimaal te organiseren. Zo blijft elk elektrisch gereedschap altijd binnen handbereik, terwijl de beschikbare werkruimte efficiënt wordt geoptimaliseerd.
Kenmerken:
Deze houder van gelakt staal is uitgerust met twee stevige armen, speciaal ontworpen voor het ophangen van diverse soorten elektrisch gereedschap. De verankeringsnokken passen perfect op een geperforeerd paneel, waardoor de installatie snel en eenvoudig verloopt. De slijtvaste afwerking beschermt de houder langdurig tegen schokken en slijtage, terwijl de stevige constructie zorgt voor uitstekende stabiliteit van de opgehangen gereedschappen.
Specificaties:
• FACOM-referentie: CKS.77A
• Hoogte: 100 mm
• Afstand tussen de armen: 55 mm
• Armlengte: 100 mm
• Materiaal: staal
• Afwerking: zwart gelakt met gehamerd effect
• Aantal armen: 2 stijve armen
• Bevestigingstype: nokken voor geperforeerd paneel
• Gewicht: 190 g
Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een bekend merk op het gebied van professioneel gereedschap. Het combineert robuustheid, precisie en betrouwbaarheid en heeft een uitgebreid aanbod aan gereedschap en opbergoplossingen. De levenslange garantie, die sinds 1952 geldt, illustreert het duurzame streven naar kwaliteit en het vertrouwen van de gebruikers.
Kenmerken:
Deze houder van gelakt staal is uitgerust met twee stevige armen, speciaal ontworpen voor het ophangen van diverse soorten elektrisch gereedschap. De verankeringsnokken passen perfect op een geperforeerd paneel, waardoor de installatie snel en eenvoudig verloopt. De slijtvaste afwerking beschermt de houder langdurig tegen schokken en slijtage, terwijl de stevige constructie zorgt voor uitstekende stabiliteit van de opgehangen gereedschappen.
Specificaties:
• FACOM-referentie: CKS.77A
• Hoogte: 100 mm
• Afstand tussen de armen: 55 mm
• Armlengte: 100 mm
• Materiaal: staal
• Afwerking: zwart gelakt met gehamerd effect
• Aantal armen: 2 stijve armen
• Bevestigingstype: nokken voor geperforeerd paneel
• Gewicht: 190 g
Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een bekend merk op het gebied van professioneel gereedschap. Het combineert robuustheid, precisie en betrouwbaarheid en heeft een uitgebreid aanbod aan gereedschap en opbergoplossingen. De levenslange garantie, die sinds 1952 geldt, illustreert het duurzame streven naar kwaliteit en het vertrouwen van de gebruikers.
Sterke punten
• Optimaliseert de organisatie van de werkplaats dankzij praktische, verticale opslag
• Biedt uitstekende stabiliteit voor elektrisch gereedschap
• Snelle en eenvoudige installatie op elk standaard geperforeerd paneel
• Veelzijdig gebruik: geschikt voor verschillende soorten elektrisch handgereedschap
• Biedt uitstekende stabiliteit voor elektrisch gereedschap
• Snelle en eenvoudige installatie op elk standaard geperforeerd paneel
• Veelzijdig gebruik: geschikt voor verschillende soorten elektrisch handgereedschap
Toepassingen
De FACOM houder voor elektrisch gereedschap is ontwikkeld voor mechanische werkplaatsen, garages en onderhoudsomgevingen waar gestructureerde opslag essentieel is. Hij wordt voornamelijk gebruikt op geperforeerde wandpanelen om veilig gereedschap op te hangen, zoals boormachines, slagsleutels, haakse slijpmachines en schroevendraaiers. Dit product is geschikt voor zowel industriële professionals als ambachtslieden die hun werkplek efficiënt willen organiseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 175 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 120x112x92 mm |
| Gewicht verpakking | 171 g |
| Aantal vakken | 2 |
| Lengte | 55 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| Materiaal | metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,82 excl. BTW
/ stuk
€ 37,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen