MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY TANGENSET (3-DELIG) 4932493685
Lege foam inlays voor stalen gereedschapswagens
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493685
Rubix:A0877834
Fabrikant:4932493685
EAN:4058546508456

Productdetails : MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY TANGENSET (3-DELIG) 4932493685
Lege Foam inlay tangenset (3-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 3 |
| Lengte | 417 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 178,5 mm |
| Materiaal | foam (schuim) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,90 excl. BTW
/ stuk
€ 48,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
