EXPERT SET IMPACTDOPPEN 1/2" 6-KANT E041603
1/2" slagmoersleutels en accessoireset - 17 stuks
Zie technische informatieReferenties
Expert:E041603
Rubix:A0519459
EAN:3258950416038

Productdetails : EXPERT SET IMPACTDOPPEN 1/2" 6-KANT E041603
- 1/2" 6-zijdige slagmoersleutels: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm.
- 1/2" slagverlengstuk: 125 mm.
- Geleverd met borgringen en veiligheidspennen.
- Geleverd in een doos met metalen sluitingen, compatibel met dienbladen met laden.
Kenmerken:
EAN: 3258950416038
Afmetingen: B.415 x D.283 x H.92 mm
Verpakking: 1
Aantal: 17
Aantal: 17
Vierkant ["]: 1/2"
[kg]: 3,80
- 1/2" slagverlengstuk: 125 mm.
- Geleverd met borgringen en veiligheidspennen.
- Geleverd in een doos met metalen sluitingen, compatibel met dienbladen met laden.
Kenmerken:
EAN: 3258950416038
Afmetingen: B.415 x D.283 x H.92 mm
Verpakking: 1
Aantal: 17
Aantal: 17
Vierkant ["]: 1/2"
[kg]: 3,80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 17 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,05 excl. BTW
/ stuk
€ 165,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen