FACOM DOPPENSET 1/2" 6-KANT S.161-3P6U
½" inbusdoppenset - 25 stuks - S.161-3P6U
Zie technische informatieReferenties
Facom:S.161-3P6U
Rubix:10100919
EAN:3662424067204




Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/2" 6-KANT S.161-3P6U
Bevat:
- 1 x hoogwaardige waterdichte ½" pal S.161B.
- 19 x ½" zeskant inch doppen: S.H ⅜" - 7/16" - ½" - 9/16" - 19/32" - ⅝" - 21/32" - 1-1/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - ⅞" - 15/16" - 31/32" - 1" - 1-1/16 - 1-⅛" - 1-3/16" - 1-¼"
- 2 x ½" verlengstukken: L 130 mm (S.210) - B 250 mm (S.215).
-1 x 1/2" kruiskoppeling: S.240A.
- 1 x ½" schuifgreep: S.120A.
- 1 x ½" krukas: S.110.
- Geleverd met een vel stickers om je doos te personaliseren.
- Lege koffer: BP.MBOXL.- Thermogevormde tray L (420 x 188 mm): PL.L06.
Gewicht: 5.115 kg.
- 1 x hoogwaardige waterdichte ½" pal S.161B.
- 19 x ½" zeskant inch doppen: S.H ⅜" - 7/16" - ½" - 9/16" - 19/32" - ⅝" - 21/32" - 1-1/16" - 3/4" - 25/32" - 13/16" - ⅞" - 15/16" - 31/32" - 1" - 1-1/16 - 1-⅛" - 1-3/16" - 1-¼"
- 2 x ½" verlengstukken: L 130 mm (S.210) - B 250 mm (S.215).
-1 x 1/2" kruiskoppeling: S.240A.
- 1 x ½" schuifgreep: S.120A.
- 1 x ½" krukas: S.110.
- Geleverd met een vel stickers om je doos te personaliseren.
- Lege koffer: BP.MBOXL.- Thermogevormde tray L (420 x 188 mm): PL.L06.
Gewicht: 5.115 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 27 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | s.161-3p6u |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,24 excl. BTW
/ stuk
€ 310,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
